住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ部品
住友電工ハードメタルの ねじ/ボルト
皿ねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06382914
品番
BFTX0306A
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
T10
寸法D(Φmm)
4.3
寸法d(Φmm)
M3
全長L(mm)
5.8
用途
小径ボーリングバイト用
仕様
トルクス穴つき
角度α(°)
90
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります