商品写真

- ルーフガード(骨材入り) 日本特殊塗料 06382970 - ルーフガード(骨材入り) 日本特殊塗料 06382970

ルーフガード(骨材入り)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 06382970 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

環境に配慮した塗料です。作業性に優れ、シックな艶消しの仕上りが得られます。
「ルーフガード遮熱」は高い遮熱性能を発揮します。
水性塗料で臭気も少なく、ホルムアルデヒドの放散等級F☆☆☆☆を取得しています。また、厚生労働省「シックハウス対象物質に関する指針」にリストアップされている化学物質や「鉛」「クロム」を含有していません。
各種シート防水層への付着力が強く直接塗装できます。
塗膜に伸縮性があるため、クラック追従性に優れています。また、耐候性、耐摩耗性、耐水性に優れているため、防水層を長期間にわたり保護します。
1液性で低粘度のため、取り扱いが容易であり、作業性に優れています。また、シックな艶消しの落ち着いた仕上りが得られます。
「ルーフガード遮熱」は優れた遮熱性能で防水層を保護します。高い日射反射率で、ベランダや屋上の表面温度の上昇を軽減します。

用途防水用保護美装塗料 適合刷毛、リシンガン、ローラー、ゴムゴテ 質量(kg)18 希釈剤 使用場所屋外 色調ブラウン 希釈0〜2.7kg 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性艶消し、遮熱性、伸縮、耐候、耐摩耗、耐水、防水

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする