かんたん・気軽なのに本格的、ポケットサイズ Vlogカメラ。 【さっと取り出して、パッと撮れるポケットサイズ】 わずか211gの超軽量ボディ。操作ボタンを中央に配置した、どちらの手でも操作しやすいデザインです。スマホのような撮影スタイルで、街中でも目立ちません。縦スタイルだから撮影時に構えても片手でしっかりと持つことができ、長時間安定した動画撮影を楽しめます。 【高画質な1.0型センサー&高音質大口径なマイクを搭載】 ノイズの少ないクリアな動画画質。4K 30P、FHD60P/30P 1.0型CMOSセンサー搭載。コンパクトボディながら大口径マイクを搭載。全方位集音の内蔵マイクだけで、クリアな録音が可能。 【さわっているうちに使いこなせる新しいUIデザイン】 操作ボタンをできるだけシンプルに。片手持ちのまま、親指1本で主な機能を操作できます。モニター内のタッチボタンも画面下にレイアウトすることで操作しやすく、撮影設定へのアクセスもQ SETボタンからすぐにできます。 【自撮りに適した広角19mm相当※のレンズ】 広角でありながら歪みを抑えた自然な描写を実現。腕を伸ばさずラクな姿勢で長時間自撮りができます。 ※動画時(35mm判換算)。静止画時(35mm判換算)は18mm相当。 【三脚を持ち歩かなくても、内蔵のスタンドで自在な撮影が可能】 【マルチアクセスボタンに使いたい機能をカスタマイズ】 【充実した動画機能】 ・肌をなめらかに修正する美肌モード搭載 ※1※2※3。 美肌効果は5段階から選べ、ナチュラルな加工でシミや毛穴を目立たなくします。 ・シーンや好みで選べる14種類のカラーフィルター搭載※4。 陰影があるシーンや、空がある風景、食べ物など、さまざまなシーンで選べるフィルターを用意しました。 ※1 美肌動画モード時の4K30P撮影は最長5分。 ※2 湿気の多い場所で美肌4K30Pで撮影すると、カメラレンズ内部に結露が発生することがあります。 ※3 美肌効果を強めるとまつ毛や髪の毛など肌に隣接する部分の解像感が低下します。 ※4 グラデーションがなめらかに再現できなかったり、ノイズが発生することがあります。 【専用アプリでのライブ配信機能に対応】 専用アプリ「Camera Conect」のライブ配信機能に対応。すぐに配信を開始できます。