ノーブランド
ノーブランドの ゴミ箱
ノーブランドの 集積保管用ゴミ箱
東京都23区推奨 ゴミ収集袋 炭カル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06383431
品番
CPT945
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
東京都23区推奨ポリ袋
炭酸カルシウムを30%混入した低燃焼カロリー
半透明タイプ
材質
炭酸カルシウム30%混入高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.03
色
半透明
容量(L)
45
耐冷温度(℃)
-30
寸法(横×縦)(mm)
650×800
入数
1パック(10枚)
注意
※火のそばに置かないでください。