密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06383496 品番 PCB-CV
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

SHOW UP PCバインダーカラーは、激しい衝撃にも耐える良好な密着性と柔軟性を兼ね備え、PC(ポリカーボネート)専用の1液型アクリル樹脂系油性塗料です。全50色50gでお求めやすくさせて頂きました。 同じ成分で作っているのでそのままはもちろん混ぜても良し! 裏打ちに使っていた一般的なシルバーをPCBカラーシルバーに変えることで更に密着も良し! ポリカへの塗料密着度がこれで完璧に! ポリカペイントへの最強の味方になる事間違いなしです。 プロップクリーナーとブラッシュアップクリーナーを併用することで、塗料の密着をより強力にさせることが可能です。
50gでポリカボディー 3台が塗装出来ます。
SHOW UP PCバインダーカラーシリーズ
◆クリアー 2色
◆ソリッドカラー 17色
◆メタリックカラー 12色
◆キャンディーカラー7色
◆パールカラー6色
◆レインボーホログラムカラー 1色
◆ネオンカラー 5色
計50色 各50g

バイオレット 内容量(g)50 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
取扱説明書:(0.33MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする