大浩研熱
大浩研熱の エアーガン・スプレーノズル
大浩研熱の エアダスターガン関連商品
大浩研熱の エアーガンノズル
波動ノズル パタガンPGOシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用圧力(MPa)
0.35〜0.4
注文コード
06384665
品番
PGO-91
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
使用圧力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
流体噴出口が高速振幅することにより断続的な衝撃波を広範囲に及ぼします。
従来のエアーガンよりも効果的に水切り・除塵などの作業ができ、エアーの消費量を節約、そして処理時間の短縮ができます。
材質
本体カバー部→ポリアセタール
噴射チューブ→ポリウレタン
ネジ部→SUS304
用途
水切り。除塵。
使用圧力(MPa)
0.35〜0.4
使用温度(℃)
10〜40
使用流体
エアー、不活性ガス
製品質量(g)
72
流量(NL/min)
90〜120