軟鋼〜490MPa級高張力用セルフシールドアーク溶接ワイヤ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10kg) 注文コード 06386637 品番 OW-S50H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

シールドガス不要、現地溶接用ワイヤの決定版
鉄骨、鋼管杭、煙突などの中板の突合せ及びすみ肉溶接に適します。特に横向姿勢での溶接作業性に優れており、良好なビード外観が得られます。
スプール10kg巻で可搬性抜群、溶接電源を選びません。

成分C:0.25/Si:0.14/Mn:0.45/P:0.009/S:0.001/AI:1.50 ワイヤー径(Φmm)2 JIS規格Z 3313 T 49 Y T7-0 N A 伸び(%)25 引張強度(MPa)650 耐圧力(MPa)480 電流範囲(A)下向、横向、水平すみ肉:180〜360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする