曜日別特売
LES3216 ワンクリックトング オークス 06386820

LES3216 ワンクリックトング オークス 06386820
LES3216 ワンクリックトング オークス 06386820
LES3216 ワンクリックトング オークス 06386820
LES3216 ワンクリックトング オークス 06386820
LES3216 ワンクリックトング オークス 06386820

ワンクリックトング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード06386820品番LES3216
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

片手でスライド、簡単ロック&解除
使いにくかったトングの機能を改善。
片手でカチッとロックできるので、作業スペース、収納場所に困りません。
そのまま置いてもヘッド部が浮いているうれしいカタチ。
シンプルな構造で、ロックも解除も片手で簡単。
調理がスムーズに行えます。
サラダやパスタの盛りつけに。
しっかりつかめて、盛りつけしやすいトングです。
ヘッド部は熱に強いナイロン製(66ナイロン+ガラス繊維素材)。お鍋などにキズがつきにくく、安心して使えます。
スタンド付きでヘッド部が浮くから汚さず置けます。
ロックしてスリムに。コンパクトに収納できます。
片手でできるロック付きなのでラクラク使えてコンパクトに収納できます。
先端がテーブルに付かないのでそのまま置くことができます。
ステンレス部とナイロンヘッドは一体成型なので、抜け落ちることがなく、すき間もないため衛生的です。
ナイロンヘッドなのでお鍋にキズがつきにくく、安心して使えます。
持ち柄の開きが小さいので女性やお子様でもラクラク使えて、長時間の使用でも手が疲れません。

材質ヘッド部:ナイロン(ガラス繊維入り)、金属部:18-0ステンレス寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)26×3.4×3.9(収納時)
注意
※耐熱温度190℃。
※食器洗い乾燥機可。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする