※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 吊具
スリーエッチの 吊具用ステンレス滑車
固定ブロック(タテ型1車)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06386834
品番
K60-9(ステンレス)
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
小型でコンパクトなデザインです。
寸法A(mm)
42
寸法B(mm)
62
寸法C(mm)
3
寸法D(mm)
17
寸法E(mm)
23
寸法G(mm)
51
寸法H(mm)
81
寸法L(mm)
130
車輪径(Φmm)
60
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
670
種類
滑車
使用荷重(kg)
200
溝幅(mm)
11
使用ロープ径(mm)
〜Φ10
使用軸受
ステンレス含油メタル
車幅(mm)
15
寸法K(Φmm)
5