スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 吊具
スリーエッチの 吊具用ステンレス滑車
固定ブロック(タテ型1車)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06386852
品番
K90-9(ステンレス)
参考基準価格(税別)
¥60,700
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
小型でコンパクトなデザインです。
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
94
寸法C(mm)
3
寸法D(mm)
17
寸法E(mm)
23
寸法G(mm)
53
寸法H(mm)
83
寸法L(mm)
169
車輪径(Φmm)
90
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
1450
種類
滑車
使用荷重(kg)
300
溝幅(mm)
10
使用ロープ径(mm)
〜Φ10
使用軸受
ベアリング(ステン6200ZZ)
車幅(mm)
15
寸法K(Φmm)
11