スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 吊具
スリーエッチの 吊具用ステンレス滑車
固定ブロック(タテ型2車)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06386895
品番
K60-11(ステンレス)
参考基準価格(税別)
¥36,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
小型でコンパクトなデザインです。
使用荷重(kg)
200
寸法B(mm)
62
使用ロープ径(mm)
〜Φ10
使用軸受
ステンレス含油メタル
寸法F(mm)
43
寸法L(mm)
130
車幅(mm)
15
寸法A(mm)
42
寸法I(mm)
71
寸法J(mm)
101
質量(g)
1090
寸法D(mm)
17
溝幅(mm)
11
寸法C(mm)
3
車輪径(Φmm)
60
材質(本体)
ステンレス
種類
滑車
寸法K(Φmm)
5