スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 吊具
スリーエッチの 吊具用ステンレス滑車
固定ブロック(タテ型2車)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06386913
品番
K90-11(ステンレス)
参考基準価格(税別)
¥97,200
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
小型でコンパクトなデザインです。
使用荷重(kg)
300
寸法B(mm)
94
使用ロープ径(mm)
〜Φ10
使用軸受
ベアリング(ステン6200ZZ)
寸法F(mm)
43
寸法L(mm)
169
車幅(mm)
15
寸法A(mm)
60
寸法I(mm)
73
寸法J(mm)
103
質量(g)
2300
寸法D(mm)
17
溝幅(mm)
10
寸法C(mm)
3
車輪径(Φmm)
90
材質(本体)
ステンレス
種類
滑車
寸法K(Φmm)
11