スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 吊具
スリーエッチの 吊具用ステンレス滑車
固定ブロック(オープンタテ型2車)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06386947
品番
K50-011(ステンレス)
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
小型でコンパクトなデザインです。
使用軸受
ステンレス含油メタル
車輪径(Φmm)
50
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
460
種類
滑車
寸法L(mm)
90
使用荷重(kg)
120
寸法A(mm)
65
寸法D(mm)
34
寸法E(mm)
1.5
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
7.3
使用ロープ径(mm)
〜Φ8