6輪スリムカート・WSC-1

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06387053 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

女性にも軽々6輪スリムカート。
キャスターは静音タイプを使用してます。
カチオン電着塗装+粉体焼付塗装のダブルコーティングを採用してます。
狭いところも楽々移動。

モノタロウではこんなお得な商品も!
質量(kg)28(両枠組立時) 積載荷重(kg)500 キャスター自在輪100Φジェンコム車輪・固定輪130Φジェンコム車輪 荷台寸法(幅)(mm)442 ハンドル高さ(mm)1500 荷台寸法(奥行)(mm)1230(別途バンパー厚40mmあり) 騒音対策あり 有効寸法(幅)(mm)440 有効寸法(奥行)(mm)1140 有効寸法(高さ)(mm)1285
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06387053
2018-10-21
用途:
冷凍食品の荷受け、収納に
卸売・小売業

非常に軽くて、小回りがきくので狭い冷凍庫内でも、大変便利に使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする