BLOCK
BLOCKの 内装商品
BLOCKの 番線・針金(ワイヤー)
BLOCKの 銅線
銅線 18 AWG 1mm 11m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06387721
品番
CUL 100/1,00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
優れた絶縁特性。銅には優れた耐薬品性と防食性あり。長期耐熱性。はんだ付け対応
用途
モーターコイル生産、トランスの巻線、電子機器用インダクタ、リレーコイル、スピーカーコイル、ポテンショメータ
長さ(m)
11
仕上
エナメル
絶縁体
PUR
AWG
サイズ:18
断面積(mm
2
)
0.82
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
シングルコア
最大動作温度(℃)
+155