材質は、超高分子ポリエチレンを使用しており、耐衝撃性・耐薬品性に優れます。 ドレン口に1インチ、又は1.5インチのバルブの取付が可能です。 投入口にはストレーナー(こし器)の取付が可能です。 本体は黒色で、光を通しにくい事から、藻の発生を防ぎます。 水耕栽培用液肥貯蔵にも使用可能。
小型で少量タイプですから培養菌の散布専用で4輪カートに載せて移動します。
標準のタマローリーを使っていましたがフィルターに苔がついて灌水不足でしたが、遮光タイプで苔の発生がないので心配なく使えます。ホームセンターよりもお値打ちでした
今回、高圧洗浄用に購入しました。小さくて場所をとらないので使いやすいです。
入口が広く 水中ポンプも簡単に入れられ 都合良かったです 何処か一面垂直部分が有れば ボールタップも取り付けやすいのですが