タマローリー バブルホース付き

(5件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06387841 品番AD-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
120Lの大容量で小分けに便利なバルブホース付だから、とても便利!

容量(L)120 幅(mm)510 奥行(mm)510 高さ(mm)710 トラスコ品番458-7901 種別ミストタイプ 材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:289

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06387841
2024-01-10
用途:
給水タンク
株式会社角田ブラシ製作所 様 (製造業)

3日以内発送となっていたので、12/21に注文したが理由も説明されずに出荷予定日が1/9に変更された。
本日(1/10)に届かないと予定を再々度変更しなければならなくなります。

1人が参考にしています
対象商品:
06387841
2022-11-24
用途:
農薬散布:ドローン散布補給容器
旭化成株式会社 様 (農・林・水産業)

蛇口からの排出量が遅いのではないか心配したが、見かけより早かった。
これまでポリ容器から注いでいたが、蛇口からの注入は殆ど手間いらず。
農薬の底だまりも無くスムーズ。

1人が参考にしています
対象商品:
06387841
2020-04-06
用途:
除草液の一活製造
建設業・工事業

エンジン噴霧器とのコラボでとても省力的に作業が出来ました。噴霧器タンクが13Lなので、約7回ノンストップで半日以上除草剤の散布作業が可能となりました。

6人が参考にしています
対象商品:
06387841
2018-10-03
用途:
液体洗剤貯蔵時
その他業種

今まではポリタンクが大量に必要だったがこれは一つで済むのでありがたい。

1人が参考にしています
対象商品:
06387841
2015-09-23
用途:
除草剤散布時に分けて散布機に入れる
農・林・水産業

バルブホース(バルブ側)が上側へホースを引っ掛けると潰れるため、除草剤の出が少し悪くなる。
改善方法としては、ホースをジャバラタイプに変更しては?

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローリータンクの特長と材質
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/824/
1人が参考にしています
2023-02-17

「大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする