SBC 2 ビームクランプ スーパーツール 06387972

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBC 2 ビームクランプ スーパーツール 06387972 SBC 2 ビームクランプ スーパーツール 06387972 SBC 2 ビームクランプ スーパーツール 06387972

ビームクランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06387972 品番SBC 2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,240
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ビーム(H型鋼・T型鋼)に固定し、チェーンブロックや滑車等のフックを引っ掛け、吊り下げるのに最適です。
ビームとの連結金具として工場、建築等あらゆる現場向き。
脱着はネジを廻すだけで簡単。

質量(kg)5 容量(t)2.0 トラスコ品番164-7415 寸法L(mm)80 寸法H(mm)300 寸法d(mm)20 寸法S(mm)14(六角) 寸法B(mm)31 寸法T(mm)99 寸法W1(mm)360 適合ビーム幅W2(mm)100〜250 適合ビーム厚さt(mm)8〜20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする