ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 公称値(kg)5 材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304) 材質(ケース)アルミ 注文コード06387976 品番AD1607-5KF2 (5Kg)
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は公称値・材質など14種類から選べます 他の種類を見る

基準分銅型F2級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)
専用ケース付属
お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。
AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g〜20 kgを用意。
分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)
SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。
また、SUS316と比較して安価です。

用途計量器の日常点検や定期検査に。 付属品アルミケース 材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304) 形状基準分離型 種類円筒型42種 材質(ケース)アルミ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×138.5 精度等級F2 RoHS指令(10物質対応)対応 公称値(kg)5
関連資料:寸法図(0.38MB)
注意
※分銅を使用しないときは必ずケースに入れて保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする