SBC-3 ビームクランプ スーパーツール 06387981

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBC-3 ビームクランプ スーパーツール 06387981 SBC-3 ビームクランプ スーパーツール 06387981 SBC-3 ビームクランプ スーパーツール 06387981

ビームクランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06387981 品番SBC-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ビーム(H型鋼・T型鋼)に固定し、チェーンブロックや滑車等のフックを引っ掛け、吊り下げるのに最適です。
ビームとの連結金具として工場、建築等あらゆる現場向き。
脱着はネジを廻すだけで簡単。

質量(kg)9 容量(t)3.0 トラスコ品番171-1504 寸法L(mm)96 寸法H(mm)360 寸法d(mm)24 寸法S(mm)17(六角) 寸法B(mm)39 寸法T(mm)127 寸法W1(mm)430 適合ビーム幅W2(mm)150〜300 適合ビーム厚さt(mm)9〜25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする