ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの クリーンウェア
ゴールドウインの つなぎ クリーンウェア
サイドファスナーSCXワンピース[CL100]
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
06388146
品番
PP1050
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
織物を構成する繊維の空隙をコントロールする特殊防塵加工により、通気性を損なうことなくフィルター性を高めた高性能素材「SCX」を使用。
色
白
サイズ
LL
仕様
サイドファスナー、足裾口ゴム絞り、2重袖。
TGK品番
285-25-01-04
材質
SCXポリエステル100%
清浄度
クラス1〜100対応
ヒップ(cm)
96〜104
適応身長(cm)
174〜181
適応胴囲(cm)
81〜89
RoHS指令(10物質対応)
対応
適応胸囲(cm)
95〜103