ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの クリーンウェア
ゴールドウインの つなぎ クリーンウェア
Xワンピース ストレート裾[CL100]
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
06388155
品番
PP1180C
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
高度なフィルター性と通気性を両立した高性能素材「X」を使用。
色
白
サイズ
M
仕様
サイドファスナー、ダウンフロースタイル、2重袖。
材質
X(エックス)ポリエステル100%
身長(cm)
162〜169
ウエスト(cm)
72〜80
清浄度
クラス1〜100対応
ヒップ(cm)
88〜96
バスト(cm)
86〜94
RoHS指令(10物質対応)
対応