商品レビューを投稿する内容量1台材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)注文コード06388606品番AD1607-20M1-00J00 (20g)
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥12,078販売価格(税別)
基準分銅型M1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)
専用ケース付属
お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。
AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。
分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)
SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。
また、SUS316と比較して安価です。