テクノミドラーシャツ[CL100]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 06388627 品番 PP5702
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

吸汗、速乾、ドライキープ性に優れたW形断面繊維「テクノファイン」に、天然タンパク質セリシンを半永久的に定着させる表面加工をほどこした「フレシール」を使用。
天然繊維レベルの水蒸気吸放湿性・放熱性に加え、着心地が飛躍的に向上。

サイズM 種別長袖 材質フレシール(ポリエステル100%) 身長(cm)160〜167 ウエスト(cm)64〜74 清浄度クラス1〜100対応 バスト(cm)84〜94 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする