PP5702 テクノミドラーシャツ[CL100] ゴールドウイン 06388636

PP5702 テクノミドラーシャツ[CL100] ゴールドウイン 06388636
PP5702 テクノミドラーシャツ[CL100] ゴールドウイン 06388636

テクノミドラーシャツ[CL100]

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード06388636品番PP5702
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

吸汗、速乾、ドライキープ性に優れたW形断面繊維「テクノファイン」に、天然タンパク質セリシンを半永久的に定着させる表面加工をほどこした「フレシール」を使用。
天然繊維レベルの水蒸気吸放湿性・放熱性に加え、着心地が飛躍的に向上。

サイズL種別長袖材質フレシール(ポリエステル100%)身長(cm)167~174ウエスト(cm)74~84清浄度クラス1~100対応バスト(cm)90~98RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする