オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 電工ハンマー
電工ハンマー 軽量 BLACK
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06389331
品番
DKBS-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
レースウェイ対応 17mm六角深穴ソケット
軽さと強さを両立したジュラルミン製パイプ柄。
隅まで叩きやすいシャープなデザイン。
側面はフラットな形状で、横打ち可能。狭いところもラクラク叩ける。
用途
電工作業全般・ダクターチャンネル(レースウェイ)の取り付け等
材質
シャフト:ジュラルミン、ソケット:機械構造用炭素鋼 S45C
全長(mm)
240
使用温度(℃)
-20〜50
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル(PVC)
頭部寸法(mm)
対辺:22
呼称
ショート
頭部長(mm)
105
主な用途
電工作業全般・ダクターチャンネル(レースウェイ)の取り付け等
材質(ヘッド)
機械構造用合金鋼 SCM440
頭質量(g)
200
全質量(g)
330
関連資料:
(1.5MB)