三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LED一体型建築化照明器具
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06389376
品番
EL-LRD4500N/K41HTN
参考基準価格(税別)
¥57,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
L1200タイプ 本体黒色
配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー
段調光機能標準搭載
平均演色評価数(Ra)83
昼白色(5000K)
定格
固定出力(段調光機能付)
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
30.2
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:158.9(100V時)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光色
昼白色(5000K)
定格光束(Lm)
4800