LED一体型建築化照明器具

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06389385 品番EL-LRD4500W/K41HTN
参考基準価格(税別)¥57,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

L1200タイプ 本体黒色
配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー
段調光機能標準搭載
平均演色評価数(Ra)83
白色(4000K)

定格固定出力(段調光機能付) 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)30.2 平均演色評価数(Ra)Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148.3(100V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色白色 (4000K) 定格光束(Lm)4480

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする