青空照明misola

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06389471 品番AZ-B21500BM/8AHZF
参考基準価格(税別)¥340,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

埋込形 300幅(天井・壁埋込兼用形)
リモコン切替タイプ
既設の埋込形300幅器具からのリニューアルに対応
器具高さ85mmの薄型構造
オプションとの組合せで空間に応じた施工が可能

寸法(mm)埋込穴:300×620 定格固定出力切替(段調光機能付) 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)35.8(200V時) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:35.8(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85(海の昼空時の値) 定格光束(Lm)1600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする