三菱電機
三菱電機の 作業灯
三菱電機の 投光器
三菱電機の 設置式投光器
LED照明 屋外用小型投光器 灯具
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格消費電力(W)
74.2(200V時)
注文コード
06389550
品番
EL-S13010N/WAHTN
参考基準価格(税別)
¥194,400
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
段調光機能で節電、明るさ制御が可能
使用可能周囲温度:-25℃〜40℃に対応
保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV
昼白色(5000K)
定格
固定出力(段調光形)
定格電圧(V)
AC100〜242
定格消費電力(W)
74.2(200V時)
平均演色評価数(Ra)
73
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:168.4(200V時)
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
使用場所
屋外用
光色
昼白色
明るさ
クラス1300(水銀ランプ400形器具相当)
定格光束(Lm)
12500
電球の種類
LED