LED照明 屋外用小型投光器 灯具

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格消費電力(W)60.0(200V時) 注文コード06389568 品番EL-S10010N/WAHTN
参考基準価格(税別)¥156,600 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は定格消費電力など10種類から選べます 他の種類を見る

段調光機能で節電、明るさ制御が可能
使用可能周囲温度:-25℃〜40℃に対応
保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV
昼白色(5000K)

定格固定出力(段調光形) 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)60.0(200V時) 平均演色評価数(Ra)73 保護等級IP65 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:166.6(200V時) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 使用場所屋外用 光色昼白色 明るさクラス1000(水銀ランプ300形器具相当) 定格光束(Lm)10000 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする