AK-33 ロッキープラス AKシリーズ バン用ハシゴ ROCKY 06389769

※装着例

AK-33 ロッキープラス AKシリーズ バン用ハシゴ ROCKY 06389769
AK-33 ロッキープラス AKシリーズ バン用ハシゴ ROCKY 06389769

ロッキープラス AKシリーズ バン用ハシゴ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1個注文コード06389769品番AK-33
参考基準価格(税別)¥49,500販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

・ロッキープラスのリアハシゴ、ROCKY(ロッキー)AK-33です。
・フック固定タイプのため穴あけ加工の必要がなく、簡単に取付できます。
・滑り止めラバー採用のステップパイプで、バックドアのセンター取り付けです。
・バックドアに負担を掛けないアルミパイプで、最大荷重は80kgです。
・外寸サイズは、幅414mm×長さ1580mmです。

最大積載量(kg)80長さ外寸(mm)1580幅外寸(mm)414適合車種ハイエースバン:(年式)H16/8~ (型式)210系 (タイプ)ワイド幅 ミドルルーフ、レジアスエースバン:(年式)H16/8~R2/4 (型式)210系 (タイプ)ワイド幅 ミドルルーフ
注意
※ボルト類はステンレスを使用しております。
※ROCKYは組み立て式のキャリアになりますので、お客様での組立が必要になります。なお必要なパーツは全て付属されております。
※バックドアのダンパーのバラつき(個体差)や気温の低い季節などは、ハシゴを装着後ハシゴの重みで バックドアが下がる場合がございます。市販のダンパーストッパーをお勧めします。
※ボルト類はステンレスを使用しております。
※バックドアのダンパーの個体差や気温の低い季節などは、ハシゴを装着後ハシゴの重みでバックドアが下がる場合がございます。市販のダンパーストッパーをお勧めします。
※純正デジタルインナーミラー・インテリジェントインナーミラー/バックカメラにはハシゴが映り込みますのでご注意ください。
※1.アシストローラー装着車(AR-01.02.03)とハシゴ(AK-31.33.41)の同時取付けはできません。
※適合につきましては2024年2月現在のメーカー適合をもとに記載いたしております。「~現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする