※装着例

ロッキープラス バン用ハシゴ リアラダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06389787 品番AK-19
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

・ロッキープラスのアルミ製リアハシゴ(シルバー)、AK-19です。
・フック固定タイプのため穴あけ加工の必要がなく、簡単に取付できます。
・滑り止めラバー採用のステップパイプで、バックドアのセンター取り付けです。
・バックドアに負担を掛けないアルミパイプで、最大荷重は80kgです。
・サイズは、幅(内寸) 296mm×長さ(外寸) 1416mmです。
・本製品はシルバーになります。

最大積載量(kg)80 長さ外寸(mm)1416 幅内寸(mm)296 適合車種ハイゼットカーゴ:(年式)R3/12〜 (型式)S700V系 (タイプ)ハイルーフ、ピクシスバン:(年式)R3/12〜 (型式)S700M系 (タイプ)ハイルーフ、サンバー バン:(年式)R3/12〜 (型式)S700B系 (タイプ)ハイルーフ
注意
※ボルト類はステンレスを使用しております。
※ROCKYは組み立て式のキャリアになりますので、お客様での組立が必要になります。なお必要なパーツは全て付属されております。
※バックドアのダンパーのバラつき(個体差)や気温の低い季節などは、ハシゴを装着後ハシゴの重みで バックドアが下がる場合がございます。市販のダンパーストッパーをお勧めします。
※適合につきましては2023年2月現在のメーカー適合をもとに記載いたしております。「〜現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする