曜日別特売
RW-16V ロッキープラス ワークツールシリーズ マルチレール ROCKY 06389945

ロッキープラス ワークツールシリーズ マルチレール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1個注文コード06389945品番RW-16V
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・ロッキープラスのNV200バネット(VM20系)、旧デリカバン(BVM20系)のバン専用マルチレール、ROCKY(ロッキー)RW-16V です。
・ロッキーの車室内用品、インナーキャリア、ラゲッジパー、ハンガーバーを取付けるためのベースレールです。
・最大耐荷重は30kgまでです。

仕様マルチレール:2本適合車種NV200バネット:(型式)VM20系 (タイプ)バン専用、旧デリカバン:(型式)BVM20系 (タイプ)バン専用材質(レール)アルミ材(アルマイト+クリアー処理)レール長さ(mm)900最大耐荷重(kg)30
注意
※本商品は荷室上部に装備されている「ユースフルナット」を利用しての取付けになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする