曜日別特売
CP-15S-85 キャッチパレットトラック をくだ屋技研 06389957

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP-15S-85 キャッチパレットトラック をくだ屋技研 06389957
CP-15S-85 キャッチパレットトラック をくだ屋技研 06389957

キャッチパレットトラック

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台積載荷重(kg)1500フォーク長さ(mm)850フォーク長L1(mm)850注文コード06389957品番CP-15S-85
参考基準価格(税別)¥150,200販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

メンテナンス不要の独創設計。
画期的な搬送をお約束します。
ワンタッチのニュトラルレバー。
ノーパッキング油圧機構です。
自動積荷チェクバルブ内蔵。
バルブクリーニング装置内蔵。
すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。

積載荷重(kg)1500フォーク最低高さ(mm)80フォーク最高高さ(mm)200フォーク幅W(mm)520フォーク長さ(mm)850材質(車輪)(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン全長(mm)1230タイプ標準タイプロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×70車体質量(kg)72ロードホイールまでのフォーク長さ(上昇時)L3(mm)569フォーク長L1(mm)850ロードホイールまでのフォーク長さL2(mm)727フォーク外幅W1(mm)520フォーク内幅W2(mm)220全高H3(mm)1170ハンドル幅(mm)350
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※手降ろしは推奨しておりません。 重量物の為、フォークリフトのを推奨いたします。トラックを傷つけてしまう、荷物を転倒させてしまう恐れもございますので、荷降ろし器具の使用をお願い致します。
※手降ろしでご対応される場合は、一切の責任を負いかねます。 ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき6,500/税込7,150
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06389914
2013-03-22
用途: 機器の搬入設置時
株式会社アムテックス

パレットトラックで横幅がスリムのこの機種で無ければ安定して運べなかった為、弊社取扱機械のベース寸法にピッタリで安定して運べ重宝しています。
有る様でこのサイズ無かった?この商品知らなかったんですよね。
上昇、下降のレバー操作も下降スピードの調整もしやすく、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする