曜日別特売
RW-12D ロッキープラス ワークツールシリーズ ラゲッジバー ROCKY 06389979

※装着例

RW-12D ロッキープラス ワークツールシリーズ ラゲッジバー ROCKY 06389979
RW-12D ロッキープラス ワークツールシリーズ ラゲッジバー ROCKY 06389979

ロッキープラス ワークツールシリーズ ラゲッジバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1セット(2本)注文コード06389979品番RW-12D
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・ロッキープラスのハイゼットカーゴ/ピクシスバン/サンバーバン等用ラゲッジバー、ROCKY(ロッキー)RW-12Dです。
・ラゲッジバーを取付けることで、軽量な長尺資材などを収納することができ、ハンガーパイプとしても 使用できます。
・バーには保護ラバーが標準装備されており、積載物をキズから守ります。
・バーの前後の間隔は最長940mmまで広げることが可能です。
・別売りのリングフック(RW-50)を溝付きバーに付けることで、積載物の固定に役立ちます。

材質固定部:スチール材 (ユニクロめっき)高さ(mm)(天井までの高さ)185最大積載量(kg)20(1本あたり10)ポール高さ(mm)900適合車種ハイゼットカーゴ:(年式)R3/12~ (型式)S700V系 (タイプ)ハイルーフ、ピクシスバン:(年式)R3/12~ (型式)S700M系 (タイプ)ハイルーフ、サンバー バン:(年式)R3/12~ (型式)S700B系 (タイプ)ハイルーフ材質(バー)Φ32溝付きアルミ材(アルマイト+クリアー処理)
注意
※本商品の取付けにはマルチレール(RW-16D)が必要となります。
※マルチレール(RW-16D)1スパンでの耐荷重は30kgまでです。
※ハイゼットカーゴ [クルーズターボ クルーズ]は成形天井のため取付けできません。
※ピクシスバン [クルーズターボ クルーズ]は成形天井のため取付けできません。
※サンバーバン [VCターボ VC・ディアス] は成形天井のため取付けできません。
※「成形天井」とは天井が内張りとなり、荷室上部に「ユースフルナット」が無い仕様です。
※適合につきましては2022年10月現在のメーカー適合をもとに記載いたしております。「~現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする