※寸法図

ロッキープラス ルーフキャリア SGRシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06390058 品番SGR-08
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・ロッキープラスのトラック用ルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)SGR-08です。
・横枠が無く脚部がフレームパイプの下にある為、幅広の荷物などをフラットな状態で積載できます。
・回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
・別売回転灯アタッチメントを取付ける為のベースキャリアになります。

最大積載量(kg)60 高さ外寸(mm)137 長さ外寸(mm)- 幅内寸(mm)1160 適合車種キャリィ・エブリィ タイプ:トラック(標準ルーフ) 年式:H14.5〜H25.9 (車両形式)DA63T・65T系
注意
※ROCKYは組み立て式のキャリアになりますので、お客様での組立が必要になります。なお必要なパーツは全て付属されております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする