※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP-10S-100H キャッチパレットトラック をくだ屋技研 06390167 CP-10S-100H キャッチパレットトラック をくだ屋技研 06390167

キャッチパレットトラック

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 積載荷重(kg)1000 フォーク長さ(mm)1000 注文コード06390167 品番CP-10S-100H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥139,100 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は積載荷重・フォーク長さなど17種類から選べます 他の種類を見る

メンテナンス不要の独創設計。
画期的な搬送をお約束します。
ワンタッチのニュトラルレバー。
ノーパッキング油圧機構です。
自動積荷チェクバルブ内蔵。
バルブクリーニング装置内蔵。
すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。
OA機器、自動販売機などの運搬に最適な低床タイプ
OA機器、自動販売機などの運搬に最適な低床タイプ

積載荷重(kg)1000 フォーク最低高さ(mm)65 フォーク最高高さ(mm)185 フォーク幅W(mm)520 フォーク長さ(mm)1000 材質(車輪)(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン 全長(mm)1356 タイプ低床タイプ ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン65×56 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60 車体質量(kg)62 ロードホイールまでのフォーク長さ(上昇時)L3(mm)790 フォーク長L1(mm)1000 ロードホイールまでのフォーク長さL2(mm)918 フォーク外幅W1(mm)520 フォーク内幅W2(mm)280 全高H3(mm)1150 ハンドル幅(mm)350
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする