CP-20L-122H キャッチパレットトラック をくだ屋技研 06390273

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP-20L-122H キャッチパレットトラック をくだ屋技研 06390273
CP-20L-122H キャッチパレットトラック をくだ屋技研 06390273

キャッチパレットトラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台積載荷重(kg)2000フォーク長さ(mm)1220注文コード06390273品番CP-20L-122H
参考基準価格(税別)¥193,400販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

メンテナンス不要の独創設計。
画期的な搬送をお約束します。
ワンタッチのニュトラルレバー。
ノーパッキング油圧機構です。
自動積荷チェクバルブ内蔵。
バルブクリーニング装置内蔵。
すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。
OA機器、自動販売機などの運搬に最適な低床タイプ

積載荷重(kg)2000フォーク最低高さ(mm)65フォーク最高高さ(mm)185フォーク幅W(mm)685フォーク長さ(mm)1220材質(車輪)(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン全長(mm)1600タイプ低床タイプロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン65×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×70車体質量(kg)87ロードホイールまでのフォーク長さ(上昇時)L3(mm)946フォーク長L1(mm)1220ロードホイールまでのフォーク長さL2(mm)1090フォーク外幅W1(mm)685フォーク内幅W2(mm)385全高H3(mm)1170ハンドル幅(mm)350
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき6,500/税込7,150
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする