手動式パワーリフター

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06390343 品番 PL-H500-12S
参考基準価格(税別)¥322,500 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。
ポリカボネード板の採用による広い視界。
小型軽量だから小回り抜群。
スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。
早揚がり装置内蔵。

積載荷重(kg)500 テーブル寸法幅(mm)215〜575 テーブル寸法奥行(mm)650 最低位(mm)80(95) 最高位(mm)1200 車輪径(Φmm)(ステアリング)150×40、(ロード)80×38幅 質量(kg)96 材質(車輪)(ステアリング)ゴム、(ロード)ウレタン 全長(mm)1180 タイプエコノミータイプ 全幅(mm)625 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×38 動力源油圧足踏 フォーク長さ(mm)650 全高H(mm)1600 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×40 フォークスライド外幅(mm)215〜575 脚寸法内幅(mm)400 脚寸法外幅(mm)550 車体質量(kg)96 上昇ハンドル作動回数55 上昇ハンドル作動回数(無負荷時)18 ロードセンター(mm)350
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥9,500 / 税込 ¥10,450
沖縄地方数量1につき ¥11,500 / 税込 ¥12,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
通常作業
製造業

小回りが利くし
本体自体が軽量なのもよく
気に入ってます

対象商品:
06390325
2019-03-20
用途:
運搬全般(搬入・搬出)
製造業

必要な条件はクリアしており問題なく使用できております。
フォークを下す速度の調整が可能なのですがレバーの可動範囲が狭いので気を使う商品であります。

商品としては満足していますが希望納期に到着しなかったのが残念です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
1人が参考にしています
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする