サントカー(フォーク式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06390422 品番 SC-2-8F-A
参考基準価格(税別)¥218,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

操作は簡単な油圧ペダル。
左右にスライド調整できるフォーク。パレット作業に最適です。
自動積荷チェックバルブ内蔵。
早揚り装置付き。

積載荷重(kg)200 テーブル寸法幅(mm)160〜515 テーブル寸法奥行(mm)600 最低位(mm)80(95) 最高位(mm)720 車輪径(Φmm)(ステアリング)双輪 130×65幅、(ロード)75×32幅 質量(kg)44 材質(車輪)(ステアリング)エラストマー、(ロード)ウレタン タイプ標準型フォーク式 ペダル回数15 車体質量(kg)44 ロードセンター(mm)300 ペダル回数(無負荷時)7 全長E(mm)980 全幅F(mm)545 全高G(mm)975 フォーク長D(mm)600 フォークスライド外幅C(mm)160〜515 ロードホイール(外径Φ×幅I)(mm)ウレタン75×32 ステアリングホイール(外径Φ×幅H)(mm)双輪エラストマー130×65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする