積載荷重(kg)400
テーブル寸法幅(mm)215〜570
テーブル寸法奥行(mm)650
最低位(mm)80(95)
最高位(mm)720
車輪径(Φmm)(ステアリング)双輪 130×65幅、(ロード)80×38幅
質量(kg)65
材質(車輪)(ステアリング)エラストマー、(ロード)ウレタン
タイプ標準型フォーク式
ペダル回数32
車体質量(kg)65
ロードセンター(mm)300
ペダル回数(無負荷時)10
全長E(mm)1060
全幅F(mm)605
全高G(mm)965
フォーク長D(mm)650
フォークスライド外幅C(mm)215〜570
ロードホイール(外径Φ×幅I)(mm)ウレタン80×38
ステアリングホイール(外径Φ×幅H)(mm)双輪エラストマー130×65