*代表画像です*実際の商品と一部異なる場合がございますので予めご了承ください

NE10-610 パレットトラック NEシリーズ(標準) コレック 06390451 NE10-610 パレットトラック NEシリーズ(標準) コレック 06390451 NE10-610 パレットトラック NEシリーズ(標準) コレック 06390451 NE10-610 パレットトラック NEシリーズ(標準) コレック 06390451

パレットトラック NEシリーズ(標準)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06390451 品番 NE10-610
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

全車に「ドラムブレーキ」を標準装備。直感的な操作性で、安全をサポート。
新機構「クイックリフトポンプ」を標準装備(国内初)。
無負荷時のポンピング回数が大幅に減少。
ホワイトタイヤを標準装備
足踏みペダルを標準装備

仕様【ステアリングホイール】ポリウレタン(180Φ×50)【ロードホイール】ポリウレタン(74Φ×93) タイプ標準 全高(mm)1214 フォーク幅W(mm)600 最高位(mm)190 最低位(mm)75 フォーク長さ(mm)1070 荷重(kg)1000 自重(kg)68
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※坂道等で使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする