ジー・システム
ジー・システムの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
ジー・システムの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
ジー・システムの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション転倒防止用品
はしご用転倒防止装置セーフティーライダーHS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
06390731
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
取付条件
はしごの踏ざん部が貫通しているタイプで、はしご幅400〜450mm、フレーム幅60mm以上のはしご
用途
注意
※本製品は労働安全衛生法・建設業法をはじめとする、各関係法令の拡大解釈及び違反助長するものではありません。使用の際には、使用者の責任において法令遵守での使用をお願いします。
セット内容
セーフティーライダー/左右各1個、取付ベース(左右兼用)/2枚、取付用ロングナット/2本、スペーサー/1個、ステンキャップボルトM10×50(丸W大、SW付)/4組、ステンキャップボルトM6×15(ユーナット付)/8組、先端成形荷締めベルト/1本、スパナ10mm/1本、六角棒レンチ5mm/1本、六角棒レンチ8mm/1本、取扱説明書/1枚
全長(mm)
850
方式
固定脚:オートロックカム機構方式
材質(レバー部)
(解除レバー)PP製
質量(1セット)(kg)
約5
材質(ゴム足)
EPDN(エチレンプロピレンゴム)製、(耐老化性、耐オゾン性、耐候性、耐水性に優れる)
取扱説明書:
(0.5MB)
注意
※注意
※本製品ははしごの転倒防止用補助装置です。他用途には使用しないで下さい。
商品説明動画
セーフティーライダーHS使用方法
参考になった