ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
ステンレス 315S自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) ストッパー付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06391113
品番
315S-UB100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
100
取付座(mm)
90×90
取付ピッチ(mm)
68×68(71×71)
取付高(mm)
132
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)
トラスコ品番
330-1036
形状
自在車S
型式
315S自在車
質量(kg)
1.1
車輪幅(mm)
32
取付方式
平付旋回
金具仕上
ステンレス
車輪No.
439S0S-UB100
旋回半径(mm)
129
ストッパー
回転ストッパー付
寸法K(mm)
12
寸法V(mm)
129
偏芯E(mm)
35
取付穴径P(Φmm)
11
特性
耐水性、耐食性
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪