ステンレス 315S自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) ストッパー付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06391122 品番 315S-UB125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)130 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)75×75(80×80) 取付高(mm)168 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入) トラスコ品番330-1044 形状自在車S 型式315S自在車 質量(kg)1.82 車輪幅(mm)38 取付方式平付旋回 金具仕上ステンレス 取付座A×B(mm)102×102 車輪No.439S0S-UB125 旋回半径(mm)144 ストッパー回転ストッパー付 寸法K(mm)19 寸法V(mm)144 固定方法(車輪)ナット 偏心E(mm)38 偏芯E(mm)38 取付穴径P(Φmm)11 特性耐水性、耐食性 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06391156
2016-10-05
用途:
製品に取付
株式会社フジテック 様

特に問題なく使用出来ました。
以前もこちらで購入したので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする