※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
ステンレス 315S自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) ストッパー付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06391131
品番
315S-UB150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
140
取付座(mm)
102×102
取付ピッチ(mm)
75×75(80×80)
取付高(mm)
190
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)
トラスコ品番
330-1052
形状
自在車S
型式
315S自在車
質量(kg)
1.97
車輪幅(mm)
38
取付方式
平付旋回
金具仕上
ステンレス
車輪No.
439S0S-UB150
旋回半径(mm)
152
ストッパー
回転ストッパー付
寸法K(mm)
19
寸法V(mm)
152
偏芯E(mm)
41
取付穴径P(Φmm)
11
特性
耐水性、耐食性
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪