商品
Bulls(ブルズ)
Bulls(ブルズ)の 内装商品
Bulls(ブルズ)の 収納用品
Bulls(ブルズ)の 室内収納
カベカケ金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
06391160
品番
PBKASV0720
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
かけたいところに、ひっかける。
用途
壁面に棚・額縁・パネル等のインテリアの取付け
セット内容
本体20個、取付ビス40本
材質
金具/ビス:鉄
表面処理
亜鉛メッキ
関連資料:
チラシ(1.35MB)