Philips Hue ライトガイド E26

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06391187 品番PHLG-G125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ライトガイド電球は手吹きガラス製で存在感のある逸品です。インナーチューブとコーティングし、ユニークな球体の形状を見事に引き立てています。
電球色〜昼白色〜昼白色だけでなく、1600万色以上もの豊かな色彩を表現するフルカラーライトです。
スマホを利用してBluetoothによる簡単コントロール、またはHueブリッジ(別売り)を用いて更に便利にご使用いただけます。

付属品LEDランプ、説明書、保証書 消費電力(W)6.5 口金E26 平均演色評価数CRI80 直径×長さL(Φmm×mm)125×194 通信方式Bluetooth + Zigbee 色温度(K)2200〜6500(電球色から昼光色) 明るさ(Lm)500 光色電球色/昼光色 平均寿命(時間)25000 色数1600万以上 電球の種類LED 調光の可否可能(0〜100%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする