※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
自在車(ウレタン(B入)車) ストッパー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06391707
品番
413S-UB150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪径D(Φmm)
150
取付高H(mm)
190
車輪幅(mm)
38
取付穴径P(Φmm)
11
ストッパー
回転ストッパー付
許容荷重(daN)
140
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
439S-UB150
取付座A×B(mm)
102×102
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
75×75(80×80)
偏芯E(mm)
41
旋回半径(mm)
118
取付座(mm)
102×102
取付ピッチ(mm)
102×102
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06391707
413S-UB150
02213145
413S-UB150
413S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター
1個
¥
5,998
税込
¥
6,598